SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングワッシャ
仕様
●タイプ:ロックワッシャ●寸法:17x25x1mm●内径:12mm●併用可能製品:ロックナット●コード番号:237-2220
アズワン品番
65-7870-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66046577
MB 1
¥350
¥
349
¥384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方