曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタ 1極 300.0A 1.0 kV 1箱 60個入

ヘビーデューティパワーコネクタ 1極 300.0A 1.0 kV 1箱 60個入 - AMPHENOL


Amphenol Powerlok コネクタ PL18 は、35 mm 2 ケーブル用の 1 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分

仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4818アズワン品番65-7669-56内容量1箱(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66047338PL18X-301-35
1,020,000
999,800
1,099,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする