ボールバルブ

ボールバルブ - Festo


Festo VZBF 手動式空圧ボールバルブは、公称幅 4 インチのステンレススチール製です。2/2 方バルブ機能を備えています。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:100mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:20バール●コード番号:203-6076アズワン品番65-7986-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66048300VZBF-4-P1-20-D-2-F1012-V15V15
358,000
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする