ボールベアリング110mm200mm6222

ボールベアリング110mm200mm6222 - SKF(日本エスケイエフ)
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。


SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 110 mm、外径 200 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様
●内径:110mm●外径:200mm●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6638
アズワン品番
65-7924-79
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660484946222
62,600
61,980
値下げ
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする