8/23より値下げ!現場を応援
6222 ボールベアリング110mm200mm6222 SKF(日本エスケイエフ) 66048494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング110mm200mm6222

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66048494
品番
6222
参考基準価格(税別)¥62,600販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)値下げ
61,980


SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 110 mm、外径 200 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様
●内径:110mm●外径:200mm●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6638
アズワン品番
65-7924-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする