SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング35mm80mm 自動調心1307 EKTN9/C3
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●内径:35mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7058
アズワン品番
65-7846-64
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66049237
1307 EKTN9/C3
¥
14,900
¥
13,980
値下げ
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方