曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
1307 EKTN9/C3 ボールベアリング35mm80mm 自動調心1307 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ) 66049237

ボールベアリング35mm80mm 自動調心1307 EKTN9/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66049237
品番
1307 EKTN9/C3
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)値下げ
13,980
仕様
●内径:35mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7058
アズワン品番
65-7846-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする