ボールベアリング50mm110mm アンギュラ・コンタクト7310 BECBJ

ボールベアリング50mm110mm アンギュラ・コンタクト7310 BECBJ - SKF(日本エスケイエフ)


SKF 50 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W

仕様●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:51kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9583アズワン品番65-7981-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660494657310 BECBJ
41,300
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする