※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング90mm160mm2218 K/C3
2218 K/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66050120
品番
2218 K/C3
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●内径:90mm●外径:160mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9771
アズワン品番
65-7921-23
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方