メモリカードリーダ USB2.0対応
ミニマムサイズで持ち運びに最適。ケーブルレスの直挿しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。
SDXCメモリカードやSDHCメモリカードなどの高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
USBコネクタ部にはゴミやほこりの浸入を防ぐキャップが付いています。キャップ部分にはマグネットを内蔵していますので、パチッと閉まります。 ※磁石を使用していますので、磁気カード(クレジットカード・キャッュカードなど)には近づけないでください。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
仕様●インターフェイス:USB2.0/USB1.1●サイズ:18(W)×59(D)×9(H)mm●色:ブラック●コネクタ形状:USB2.0 Standard-A●スロット数:2●対応OS:Windows 11/Windows 10、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15●対応メディア(マルチメディアカード):MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro ※別途専用アダプタ必要●最大転送速度:USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
アズワン品番65-9280-40
内容量1個