モジュラーコネクタ 8LT シリーズ メス 3極

モジュラーコネクタ 8LT シリーズ メス 3極 - SOURIAU


Souriau ジャムナットレセプタクルには、PC テールコンタクトが短い製品が付属しています。黒ニッケル亜鉛のシェルめっきが施されています。オスコンタクトタイプです。挿抜回数: 500 回 100 %スクーププルーフ 完全な RoHS(2022年10月現在) ソリューション 高密度コネクタ

仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●シェルサイズ:9●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:8LT●コード番号:217-2761アズワン品番65-7503-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660542598LT7C09Z98PN
26,900
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする