曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
MS3476W14-19P モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 19極 AMPHENOL 66054277

モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 19極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66054277
品番
MS3476W14-19P
参考基準価格(税別)¥9,710販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)値下げ
8,998


Amphenol India ストレートプラグコネクタは、14 種類のシェルサイズを備えています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します

仕様
●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8839
アズワン品番
65-7650-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする