曜日別特売

モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 3極

モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 3極 - AMPHENOL


Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 9 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8663アズワン品番65-7617-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66054408D38999/24MA98SN
27,000
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする