曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
D38999/24KE35PN モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極 AMPHENOL 66054417

モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66054417
品番
D38999/24KE35PN
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)値下げ
35,980


Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)

仕様
●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:E●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8658
アズワン品番
65-7663-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする