モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極

モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極 - AMPHENOL


Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 11 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:B●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8614アズワン品番65-7654-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66054444D38999/20KB98PN
17,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする