曜日別特売

モジュラーコネクタ TV シリーズ オス

モジュラーコネクタ TV シリーズ オス - AMPHENOL


Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています

仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8856アズワン品番65-7610-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66054478TV06RW-25-E6S
247,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする