曜日別特売

モジュラーコネクタ TV シリーズ メス

モジュラーコネクタ TV シリーズ メス - AMPHENOL


Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています

仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8883アズワン品番65-7601-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66054514TVP00ZN-13-E4P
107,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする