ラッチングリレー DPDT 12V dc
UL
ミニチュアリレーP2 V23079シリーズ
TE ConnectivityのP2 V23079シリーズ標準通信リレーは、高感度で消費電力が低いリレーです。 薄型で低プロファイルのP2 V23079シリーズ信号リレーは、省スペースが最重要課題である場合に最適です。
特長と利点:
2極性化通信及びシグナルリレー 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗 @ 500 V dc 10 Ω サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 / 10 μs)及びIEC 60950(10 / 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V
用途:
通信機器(リング及びテストアクセス、PABX / VOIP) 家庭用電化製品(セットトップボックス / HiFi) オフィス機器 制御機器 医療機器 車載機器
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14.5mm●奥行き:7.2mm●高さ:10.4mm●寸法:14.5 x 7.2 x 10.4mm●ターミナルタイプ:基板ピン●アプリケーションタイプ:シグナル●コイル電力:140mW●コード番号:791-7573
アズワン品番65-8059-41
内容量1個