リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1袋 2個入
TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 450 mW 定格電力: 16 A
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:125 O●コイル電力:200mW●シリーズ:1-2071556●コード番号:223-1178
アズワン品番65-8070-20
内容量1袋(2個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~