曜日別特売

ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm

ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm - SKF(日本エスケイエフ)


SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。以下に、球面ローラーベアリングの用途の例を示します。再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテハン、紙パルプ及び製紙、産業用トランスミッション、金属、海洋などです。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢

仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:76mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4098アズワン品番65-7949-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6607256523224 CC/W33
254,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする