曜日別特売

圧着ソケットコンタクト ソケット サイズ:1 mm 圧着端子60.001.11

圧着ソケットコンタクト ソケット サイズ:1 mm 圧着端子60.001.11 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE ConnectivityTE Connectivity 1 mm コンタクトソケットは、黄銅製の金めっき仕上げです。接触抵抗は 5 m Ω 未満です。定格最大電流は 10 A です必要なストリッピング長は 6 mm です 挿抜回数500回 寸法: o 2.1 x 14.2 mm

仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:1 mm●適合電線サイズ:0.06-1.0 mm 2 、0.14 → 1.0 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:Hyperboloid●併用可能製品:623 、917-7 ピン、923-8 、9 ピン●定格電流:10A●コード番号:205-0066アズワン品番65-7579-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6607509460.001.11
410
409
450(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする