圧着ピン端子 オス サイズ:4.2mm 圧着端子TC114-2830-L-S 1セット 15個入

圧着ピン端子 オス サイズ:4.2mm 圧着端子TC114-2830-L-S 1セット 15個入 - SAMTEC


Samtec TC114 シリーズは、MCKP シリーズフィールド終端キットに使用する丸型コネクタコンタクトです。コンタクトに 0.25 μ m 金めっき

仕様●入数:1チューブ(15個入り)●オス/メス:オス●端子サイズ:4.2mm●適合電線サイズ:28 30 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TC114●併用可能製品:MCPK です●コード番号:198-2620アズワン品番65-7676-56内容量1セット(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075155TC114-2830-L-S
310
309
340(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする