圧力排気弁

圧力排気弁 Festo


Festo サービスユニットの D シリーズの組み合わせには、フィルタレギュレータ - ルブリケータの組み合わせと金属製ボウルガードが付いています。アクチュエータロック用の完全自動凝縮排水管使用のロータリノブを備えています。標準的な公称流量は 2、600 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です

仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2937 アズワン品番65-8023-14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66075575 GRLA-M5-RS-B
8,900
8,798
9,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする