押しボタンベゼル

押しボタンベゼル - EAO


EAO フロント保護リングは黄銅製で、クロム製です。透明なシリコンメンブレン(海水に対する耐性あり)、-40 ℃ → +85 ℃アクチュエータに40 Ncmのトルクで取り付けられるフロントリングIP67 (フロント)保護 突出型デザイン

仕様●種類:前面ベゼル●併用可能製品:IP67 保護等級の前面照明付き照光式押ボタン用です●コード番号:200-4108アズワン品番65-7804-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66077404704.600.2
7,320
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする