管継手 0222シリーズ 6mm 1箱 10個入

管継手 0222シリーズ 6mm 1箱 10個入 Legris(レグリ)


回路端の遮断。フラットレンチ又は六角レンチで組み立て。メートル又はパラレルタイプを用意。一体型「O」リングシールによる完全密閉。

仕様●アクセサリタイプ:ブランキングプラグ●チューブサイズ:6mm●ネジ接続:G 1/4 オス●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:1/4インチ●ネジ接続 - ネジ規格:BSPP●外径:17.5mm●コード番号:146-5222 アズワン品番65-8051-65 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66078707 0222 13 00
6,260
6,186
6,805 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする