丸型コネクタ 16極 ケーブルマウント 1袋 5個入

丸型コネクタ 16極 ケーブルマウント 1袋 5個入 - AMPHENOL


Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-16FGMS-GCP-215 180 ° オス、フィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 2 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 16 ケーブル外径 6.5 → 6.7 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています

仕様●極数:16●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:6.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:16P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4618アズワン品番65-7710-94内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66078960FLKD-16FGMS-GCP-215
84,800
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする