丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント

丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント - フエニックス・コンタクト


UL
ケーブルコネクタ、PGストレート

仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:Nコード●接続方向:ストレート●シリーズ:CA●ハウジング材質:銅亜鉛合金、亜鉛ダイキャスト●コード番号:822-5046アズワン品番65-7789-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660789961619639
7,790
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする