曜日別特売

丸型コネクタ 19極 ケーブルマウント 1袋 300個入

丸型コネクタ 19極 ケーブルマウント 1袋 300個入 - SOURIAU


ソケットコンタクト用プラグコネクタ - MBG シリーズ
ソケットコンタクト用メスプラグコネクタ ラッチ機構により、すばやく簡単に取り付け可能 挿抜回数: 5,000 回

仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:MBG●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3081アズワン品番65-7724-55内容量1袋(300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66079014MBG19P1
627,000
619,800
681,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする