曜日別特売

丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント

丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント - AMPHENOL


Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ青色、3+PE、オス丸形ケーブルコネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 クランプリングコネクタ キー付きです ボディはストレートです 取り付け済みのアースコンタクト クランプリングの範囲は 6 mm → 12.5 mm です 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格

仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:540-1868アズワン品番65-7773-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66079154C01620H00310010
2,750
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする