曜日別特売

丸型コネクタ 3極 M8 ケーブルマウント

丸型コネクタ 3極 M8 ケーブルマウント - SICK


現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4A●定格電圧:60 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●コンタクト材質:CuZn●コード番号:225-3001アズワン品番65-7591-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66079197STE-0803-G
4,590
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする