丸型コネクタ 4極 M12 フリーハンギング 1袋 5個入

丸型コネクタ 4極 M12 フリーハンギング 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact T 型分配器(片側にプラグストレート M12 接続、反対側にソケットストレート M12、3 番目の接続にソケットストレート M12 接続)。定格電圧 48 → 60 V dc で動作します。IP65 保護等級 IP67保護等級 IP68 等級の保護 動作温度: -25 → 90 ℃

仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:SAC●コード番号:213-0172アズワン品番65-7517-48内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660794591559783
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする