曜日別特売

丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入

丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 - AMPHENOL
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0166アズワン品番65-7569-98内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66079590MSAP-05BMMA-SL8001
14,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする