Lemo 丸形Lemo Redel P シリーズ 5 コンタクトメス丸形コネクタは、ソケットインライン接続を備えています。このパネル取り付けコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、青いケーブルコレットナットが付いた高精度プッシュプルセルフラッチングシステムを備えています。このコネクタは、金めっき銅コンタクトを備えたグレーのポリスルホン( PSU )から構成されています。軽量接続と高いピン数密度、Lemo ( LEMO )の耐久性を備えています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 1.70 mm → 6.50 mm 耐久性は、2000 回以上の挿抜回数に耐えます 高い耐振性及び耐衝撃性 マルチコンタクトタイプで、はんだ付け用の 2 つのメスコンタクトを備えています 動作温度範囲: -55 → 150 ℃ PEEK 絶縁材 シールドなし用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定