曜日別特売

丸型コネクタ 8極 M12 パネルマウント

丸型コネクタ 8極 M12 パネルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 8極 M12 パネルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 8極 M12 パネルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なため、産業オートメーション、機械、産業用イーサネット、センサなど、IP67 保護等級が必要な設置業者の生産効率を高め、設置コストを削減することができます。特に 12 ピンコネクタのピン密度が高いため、非常にコンパクトな設計になっています。この製品シリーズをメーカーのポートフォリオに追加することで、お客様により良いサービスを提供できるようになり、過酷な産業環境でのより高い信号及びデータ伝送のニーズに対応できるようになります。高密度接続のコンパクトな設計 すばやく簡単に取り付けられるプラグアンドプレイかん合 迅速かつ信頼性の高い接続で基板実装及びパネル取り付けが可能です 8 及び 12 ポジションを用意しています 1 m 以上の防塵及び防水性があります 用途 機械 自動化の統合 Vision 半導体製造 ファクトリオートメーションマシン

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66079897T4143012081-00065-7710-40
2,710
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
66079906T4171220008-00165-7710-08
2,830
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
66079924T4171020008-00165-7710-22
2,830
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
66079915T4130012081-00065-7710-28
2,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする