フエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5363
アズワン品番
65-7780-61
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66080168
1628781
¥
5,550
¥
5,498
値下げ
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください