8/23より値下げ!現場を応援
フエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66080168
品番
1628781
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5363
アズワン品番
65-7780-61