曜日別特売

丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け

丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け - フエニックス・コンタクト


前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm

仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7EP198AA600S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6830アズワン品番65-7778-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660801861628484
2,970
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする