曜日別特売

丸型コネクタダストキャップ CAPシリーズ

丸型コネクタダストキャップ CAPシリーズ - AMPHENOL


Amphenol X-lok シリーズミニサイズ防水キャップは、オスコネクタ用です。キャップは、熱可塑性樹脂製で、金属製の圧着スリーブで構成されています。プッシュロックを使用可能 黒色

仕様●オス/メス:オス●シリーズ:CAP●IP保護等級:IP68●コード番号:215-0891アズワン品番65-7524-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66080414CAP-WAAMQPC1
550
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする