曜日別特売

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 B

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 B - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity Raychem TXR (高耐久性バックシェル及びアダプタ)は、TR07AI 終端処理装置に含まれています。プラグ対応 I/O アクセサリタイプ - Tinel-Lock アダプタ 色 - オリーブドラブ バックシェル材質 - アルミ

仕様●併用可能製品:Raychem●シェルサイズ:11, B●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:Raychem TXR●コード番号:217-5587アズワン品番65-7541-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66080509TXR40AB00-1007AI
26,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする