丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15 - AMPHENOL


Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:15 寸法( L x W x H ):40.06 mm x 32.5 mm x 32.5 mm 重量:16

仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:15●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7599アズワン品番65-7513-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66080606M85049/88-15W03
7,350
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする