曜日別特売

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:17

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:17 - AMPHENOL


Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:17 寸法( L x W x H ):29.4 mm x 25.0 mm x 25.0 mm 重量:20

仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:17●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MIL●コード番号:206-7545アズワン品番65-7512-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66080624M85049/38S17N
3,850
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする