曜日別特売

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19 - AMPHENOL


Amphenol Ltd M85049 シリーズは、19 のシェルサイズのバンドロックアダプタです。このアダプタは、本体の向きが 90 ° です。高品質のバンドは、このバックシェルと連動し、熱収縮ブーツ又は b を選択した他の方法でカバー越しに適合します基材はアルミ合金 無電解ニッケル仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:19●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:M85049●コード番号:225-9411アズワン品番65-7605-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66080710M85049/90-19N02
14,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする