丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:21 寸法( L x W x H ):18.03mm x 30.3mm x 30.3mm 重量:28
- 仕様
- ●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:21●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7577
- アズワン品番
- 65-7515-74
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ















