M85049/69-21N 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 AMPHENOL 66080755

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66080755
品番
M85049/69-21N
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698


Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:21 寸法( L x W x H ):18.03mm x 30.3mm x 30.3mm 重量:28

仕様
●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:21●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7577
アズワン品番
65-7515-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする