曜日別特売

丸型コネクタ用アダプタ

丸型コネクタ用アダプタ - AMPHENOL


Amphenol 産業用保護カバーは、オスパネルコネクタに使用されます。IP67 保護等級に準拠しています

仕様●コネクタサイズ:M16●接合型:ネジ●コード番号:229-1970アズワン品番65-7632-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66080834C09100U0001302
2,280
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする