曜日別特売

基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 - SAMTEC


Samtec RSM シリーズ SMT マイクロソケットは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流: 3.1 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1933アズワン品番65-7553-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66082864RSM-110-02-S-D
1,170
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする