曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
RSM-110-02-S-D 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC 66082864

基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66082864
品番
RSM-110-02-S-D
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)値下げ
999


Samtec RSM シリーズ SMT マイクロソケットは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流: 3.1 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様
●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1933
アズワン品番
65-7553-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする