曜日別特売
FT5-30-01-L-RA-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC 66091158

基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
66091158
品番
FT5-30-01-L-RA-K-TR
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198


Samtec FT5 シリーズは、60 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル

仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1391
アズワン品番
65-7624-58

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする