基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 5個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
- 仕様
- ●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2211●幅:10mm●コード番号:191-8815
- アズワン品番
- 65-7645-74
- 内容量
- 1袋(5個)
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ























