691221120005 基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 66093495

基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 5個入691221120005

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66093495
品番
691221120005
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500


Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2211●幅:10mm●コード番号:191-8815
アズワン品番
65-7645-74

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする